※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276465 4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276465 4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276465 4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276465

ベスト4309-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35276465 品番 4309-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

即戦力の機能美。
重厚さをシックに変えるピンストライプ柄。
全体のトーンを整える落ち着いた色合い。
ギャップのある組み合わせほど、その効果も絶大。
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット

シルバー 胸廻(cm)132 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 サイズ5L 種別ベスト 素材ポリエステル100%(変わり織りピンストライプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする