曜日別特売
5959-614 寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 寅壱 35276903

寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
クロ
内容量1枚注文コード35276903品番5959-614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

汗を素早く吸収して発散。
いつも快適なアイテム揃い。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
コーデも多彩。カジュアルでいて正装感のあるポロ衿。
脇メッシュ仕様

クロサイズL機能吸汗速乾種別長袖ポロシャツ胸廻(cm)106着丈(cm)69裄丈(cm)82素材ポリエステル100%(ディンプルメッシュ)袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35276903
2022-05-27
用途: 産廃業者の仕事着として使用
株式会社 小南商店その他業種

以前購入したポロシャツと若干生地が違うのですが、リピートです。オオツキで数年前に購入したのが初めてです。
今回は3枚購入。夏に快適なサラサラ素材で、伸びもあり着心地抜群です。寅壱のポロシャツを着ると他のポロシャツに浮気できません。前回のは首裏にロゴが入っていた?ので襟を立てるとカッコよく、お気に入りだったのですが、今回はバージョンが違うので入っていないのか、、分かりませんが、シンプルはシンプルなりに着回しもしやすいです。肉体労働なのですが、社員のほとんどポロシャツは寅壱一択です。

対象商品 : 35277068
2021-08-31
用途: クレーンオペレーター
建設業・工事業

長年愛用しています。
着心地がいいのと洗濯後すぐに乾く所が気に入ってます。

対象商品 : 35276973
2020-12-15
用途: 仕事着として使用
有限会社飛騨機工商会

仕事着として使用していますが、生地が丈夫で何回洗っても
型崩れしなくて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする