5959-614 寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 寅壱 35277567

寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 トビ茶 サイズ5L 注文コード35277567 品番5959-614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,290
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

汗を素早く吸収して発散。
いつも快適なアイテム揃い。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
コーデも多彩。カジュアルでいて正装感のあるポロ衿。
脇メッシュ仕様

トビ茶 サイズ5L 機能吸汗速乾 種別長袖ポロシャツ 胸廻(cm)128 着丈(cm)77 裄丈(cm)90 素材ポリエステル100%(ディンプルメッシュ) 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35276903
2022-05-27
用途:
産廃業者の仕事着として使用
株式会社 小南商店 様 (その他業種)

以前購入したポロシャツと若干生地が違うのですが、リピートです。オオツキで数年前に購入したのが初めてです。
今回は3枚購入。夏に快適なサラサラ素材で、伸びもあり着心地抜群です。寅壱のポロシャツを着ると他のポロシャツに浮気できません。前回のは首裏にロゴが入っていた?ので襟を立てるとカッコよく、お気に入りだったのですが、今回はバージョンが違うので入っていないのか、、分かりませんが、シンプルはシンプルなりに着回しもしやすいです。肉体労働なのですが、社員のほとんどポロシャツは寅壱一択です。

対象商品:
35277068
2021-08-31
用途:
クレーンオペレーター
建設業・工事業

長年愛用しています。
着心地がいいのと洗濯後すぐに乾く所が気に入ってます。

対象商品:
35276973
2020-12-15
用途:
仕事着として使用
有限会社飛騨機工商会 様

仕事着として使用していますが、生地が丈夫で何回洗っても
型崩れしなくて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする