寅壱
寅壱赤耳ハイネックシャツ5960-613
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
トビ茶
黒
濃コン
白
シルバー
スミグレー
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35278398
品番
5960-613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
裏綿の肌ざわりと吸汗性。
端正な印象、ホコリの侵入もガード。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様
色
トビ茶
サイズ
4L
機能
吸汗速乾、裏綿100%
種別
長袖ハイネックシャツ
胸廻(cm)
122
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
88
素材
綿55%・ポリエステル45%