寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35278687 品番 5960-614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

裏綿の肌ざわりと吸汗性。
くだけ過ぎず、独自の品格をアピール。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様

濃コン サイズM 機能吸汗速乾、裏綿100% 種別長袖ポロシャツ 胸廻(cm)102 着丈(cm)67 裄丈(cm)80 素材綿55%・ポリエステル45% 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35278583
2021-10-25
用途:
土木作業着
渡辺工務店 様 (建設業・工事業)

お値段の割には、質が良く、デザインと何よりも胸にポケットが
着いているのが気に入り、何度も色違いを購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35278583
2021-12-30
用途:
機械加工の作業着
その他業種

少しさ材が薄いような気がします。
もう少し綿の%提示を増やしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
35278556
2020-12-04
用途:
屋外出荷作業

動きやすいし、かっこいいです。1日おきに乾燥機まで使ってますが、色落ちも無く、伸びたりもしてません。形状も保っています。春、秋の気温でちょうどいいと感じています。

対象商品:
35278644
2018-12-14
用途:
作業用に着ています
有限会社飛騨機工商会 様

満足しています。金額も手頃だし生地がやわらかで着心地が良いです。

対象商品:
35279082
2019-11-12
用途:
値段相応
サービス業

耐久性があるかどうか、長く着てみないと分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする