長袖Tシャツ5960-617

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35279493 品番 5960-617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

裏綿の肌ざわりと吸汗性。
衿すっきり、爽やかさをさらにUP。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様

サイズ4L 機能吸汗速乾、裏綿100% 種別長袖Tシャツ タイプ汗止めテープ付、左胸ポケット、左袖ペン差し 胸廻(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)75 素材綿55%・ポリエステル45%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35279457
2023-05-15
用途:
作業着として
自動車・二輪車・自転車関連業

色々と他メーカーの物も試しましたが、
この商品に限ります。
自分は一年通しで着用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする