アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
ワンタックレディースチノパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35280393
品番
GU-2102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。
色
カーキ
ウエスト(cm)
68
股下(cm)
80
仕様
ワンタック
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックチノパン
サイズ
9号
混率(%)
コットン100
ヒップ(cm)
100
生地
チノ
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエスト寸法はローライズ対応です。