アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
ワンタックレディースチノパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35280411
品番
GU-2102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。
色
カーキ
ウエスト(cm)
74
股下(cm)
80
仕様
ワンタック
種別
ワンタックチノパン
サイズ
13号
混率(%)
コットン100
ヒップ(cm)
106
生地
チノ
色番
2
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエスト寸法はローライズ対応です。