GU-2102 ワンタックレディースチノパンツ アルトコーポレーション 35280454 GU-2102 ワンタックレディースチノパンツ アルトコーポレーション 35280454

ワンタックレディースチノパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35280454 品番GU-2102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。

カーキ ウエスト(cm)90 股下(cm)80 仕様ワンタック 種別ワンタックチノパン サイズ21号 混率(%)コットン100 ヒップ(cm)122 生地チノ 色番2 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエスト寸法はローライズ対応です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35280454 GU-2102 35279937 GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 1本 4,290 税込4,719 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする