曜日別特売
93003 ノズル フルプラ 35281032

ノズル

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35281032品番93003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合#3250質量(g)70アズワン品番64-6732-49危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35281032
2020-10-06
用途: 機械メンテナンス時
サービス業

ロングノズルも使用しやすく満足です
2L用の標準ノズルも欲しいですね。

対象商品 : 35281032
2020-05-04
用途: 業務用加湿器への給水作業
社会福祉法人聖ヨハネ学園

こうしたノズルは経年劣化で蛇腹部分に亀裂が入ってしまいます。
ノズルだけ交換すれば使えるので満足しています。
いくつかのメーカーが出していますが、口径が合うか不安でしたのでメーカーを合わせて発注しました。
ノズルの口径は合っていましたが、ロングノズルはやはり長すぎました。
通常タイプのラインナップもぜひお願いします。

対象商品 : 35281032
2017-03-04
用途: 大きいマフラーのついた原付に使用
医療・福祉・介護関連業

今までマフラーを外して使用していたのですが、ロングノズルのおかげでマフラーを外さずオイル交換ができるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 35281032
2015-09-04
用途: オイル注入

大変便利

対象商品 : 35281032
2016-06-01
用途: ノズル破損のため交換

オイルジョッキのノズルが破損したため購入したが、口径が大きすぎて合わなかった。
写真に見合わず口径が大きいので商品説明欄に取付け部の口径の大きさを書いていてほしかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらの商品はフルプラ製品専用品となっております。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

対象商品 : 35281032
2012-01-30
用途: 自動車整備作業

ノズルだけ、すぐに使えなくなり、ノズルのないジョッキが会社に大量にあるので、
ノズルだけ通販で替えると、非常に助かります ロングタイプだけでなく、ノーマルの長さも用意していただけると、うれしいのです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする