薄口コンビネーションレンチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35281276 品番 MS3-10T
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。
標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。
柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。
めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。

寸法S(mm)10 寸法L(mm)180 トラスコ品番807-1019 質量(g)40 寸法D1(mm)21.5 寸法D2(mm)14.5 寸法T1(mm)3 寸法T2(mm)5.5
注意
※全長が長く、薄口タイプなので力の入れ過ぎにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:128
RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35281267
2022-07-23
用途:
自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

メガネで使うときにちょっと長めのサイズと、スパナ部の薄口な所が幅狭な所に役に立つ事が有る。
メインでは無く同じサイズのコンビレンチのサブで使っている。
品質は文句ないのだがこの模様は何とかならないのかな?

2人が参考にしています
対象商品:
35281267
2022-07-18
用途:
オーバーホール
有限会社アルファーワン 様 (製造業)

桜の柄がかわいいです。
ショートタイプのも販売してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35281276
2022-02-14
用途:
ダブルナットの締め付け用工具
ヤジマワークス 様

KTCなのに価格◎
安価なのにデザイン◎

購入したサイズではない、出番の少ないサイズも揃えたくなりました(笑)

対象商品:
35281276
2022-02-11
用途:
自転車の前ブレーキキャリパーの調整
有限会社オオタサイクル 様 (卸売・小売業)

スペースの少ない場所で10mmナットが2つ並び、頃合いのところで相締めし、具合調整のため、この薄さ、長さはとてもありがたいです。

対象商品:
35281267
2021-05-12
用途:
キャリパーのエア抜き用
その他業種

昔から使用している信頼できるメーカーです。
廉価品ですがなんら問題ありません。

対象商品:
35281276
2020-01-29
用途:
専用工具として利用
製造業

間違いの無い使用感です。
ボルトに入れた時の感覚がやはりKTCだと実感します。

対象商品:
35281267
2018-12-11
用途:
工業ミシン

一流工具だなと思わせるメガネ部の肉薄具合とか、さすがKTC。これは模様がついていておしゃれです。

対象商品:
35281267
2018-02-27
用途:
自転車整備(フロントブレーキの調整時)
株式会社シゲオー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フロントブレーキの緩み止めナットを緩めたり締めたりするのには必須のアイテム。
さすがKTC、締め込みもシッカリ出来ます。
ということで自宅用にもう一本買いましたw

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする