40102 40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35282353

 

40102 40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35282353
40102 40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35282353
40102 40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35282353

40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード35282353品番40102
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウエア。
優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライスが魅力です。
帯電防止素材使用

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー股下(cm)78ウエスト(cm)85仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル/65、綿/35機能制電生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35282387
2025-02-28
用途: 金属加工
製造業

往年のデザインでつくりもよく、動きやすい。
溶接等してもそこまで解けないのでなんでも屋さんにおすすめです

対象商品 : 35282353
2019-04-03
用途: 塗装作業時に着用しています
有限会社 中野塗装工業

今回で2度目です。ワンタックですので足が細く見えるのがいいですね、
色もこの色が気に入っています。但しもう少し股下長いのがあるともっといいですね。全体的に満足しています。

対象商品 : 35282597
2016-06-07
用途: 測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

対象商品 : 35282572
2016-04-02
用途: 農作業
農・林・水産業

耐久性が、ありますので、リピートしています。

対象商品 : 35282457
2013-04-23
用途: 電気工事

太いベルトループ、ポケット容量、ジッパー付き小ポケット等、全体では良い。
しかしサイドポケットの袋に対しフラップが全部被ってなく、一部が口を空いた状態となる。
これはホコリを被る作業の際、ここに入れた物が汚れる事になる。
私はここに財布を入れているが、財布にホコリやゴミが付くのだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする