84104 84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35282861 84104 84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35282861 84104 84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35282861 84104 84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35282861 84104 84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35282861 84104 84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用) 自重堂 35282861

84104 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35282861 品番 84104
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。

仕様
防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応
背ネーム、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ、シャツ衿台(メッシュ)
ネイビー サイズLL その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)78 機能制電 首廻り(cm)44 生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫、営業・配達、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする