寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ライダースジャケット7260-554
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35283928
品番
7260-554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ワイルドなジャケットスタイルを中和。
野暮ったさを払拭する、洗練されたルックス。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター
色
濃コン
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
55
種別
ライダースジャケット
サイズ
M
素材
ポリエステル100%(昼夜ヘリンボーン)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事