※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ヒヨクオープン8020-143
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35284682
品番
8020-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
開放感のあるオープン襟、裾インの着こなしも男っぽく。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
色
ベージュ
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
85
種別
鳶長袖シャツ
サイズ
LL
素材
ポリエステル65%・レーヨン35%(サージ)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
長袖