ヒヨクオープン8020-143

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズ5L 注文コード35285005 品番8020-143
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

開放感のあるオープン襟、裾インの着こなしも男っぽく。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

コン 胸廻(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)65 着丈(cm)89 種別鳶長袖シャツ サイズ5L 素材ポリエステル65%・レーヨン35%(サージ) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする