自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35285476
品番
80106
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せもつハイグレード感覚の機能重視アイテムです。
帯電防止素材使用
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ベージュ
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76〜80
仕様
防汚加工、エコマーク認定商品、グリーン購入法判断基準対応
種別
パンツ
サイズ
LL
シリーズ
84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
機能
制電
ヒップ(cm)
112
生地
トリプルバリューソフトツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
裾上げ
可
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。