寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
超超ロング八分8020-418
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35285592
品番
8020-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
細身のシルエットに、エッジの効いた和テイストの裏地。
粋さを競うカラーバリエーションも注目。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
色
ベージュ
サイズ(cm)
76
股下(cm)
92
種別
ニッカズボン
素材
ポリエステル65%・レーヨン35%(サージ)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事