80106 80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用) 自重堂 35285677 80106 80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用) 自重堂 35285677 80106 80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用) 自重堂 35285677

80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35285677 品番 80106
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せもつハイグレード感覚の機能重視アイテムです。
帯電防止素材使用

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー 股下(cm)73 ウエスト(cm)71〜75 仕様防汚加工、エコマーク認定商品、グリーン購入法判断基準対応 種別パンツ サイズL シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用) 機能制電 ヒップ(cm)108 生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 裾上げ 性別女性用 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35285607
2018-09-11
用途:
機械加工時
その他業種

まったく汚れが付かないわけではないが他の製品より汚れが付きにくいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする