曜日別特売
P2CF-08-E 共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) omron(オムロン) 35286255

P2CF-08-E 共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) omron(オムロン) 35286255
P2CF-08-E 共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) omron(オムロン) 35286255
P2CF-08-E 共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) omron(オムロン) 35286255

共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数8仕様-注文コード35286255品番P2CF-08-E
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
適合本体[タイマ]H3CR-A8□、H3CR-F8□、H3CR-G8□、H3CR-H8□、[カウンタ]H7CZ-L8□、H7CN(8ピン)、[温度調節器]E5CS(8ピン)形状P2CF(表面接続)種別丸形ソケット極数8ピン数(ピン)8仕様-質量(g)約55絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)5フィンガープロテクトの有無耐電圧(V/min)端子間:AC2000
注意
※丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06316746
2024-03-31
用途: サンプルとして
サービス業

端子番号を確認したかったのですが、手元に在庫がなかった為取り寄せました。
1個単位で注文できて非常にたすかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35286255
2022-09-01
用途: 制御盤製作
ヤマモトテクノ

通常の購入ルートでは入荷時期不明とのことでした。
モノタロウさんに在庫が有り助かりました。
単価が割高なのは仕方が無いですね!

対象商品 : 06316746
2022-05-12
用途: 制御用機器の検証時
製造業

様々なリレーを検証するとき、ソケットがあったため交換がし易くてとても便利でした。

対象商品 : 06316746
2022-04-07
用途: 盤制作

直ぐに手に入ったので、すごく助かりました。有難う御座います。

1が参考にしています
対象商品 : 06299422
2021-08-17
用途: 制御盤配線

オムロンメーカー品なので、特に問題なく使用できます。納期も早く安心です。急に必要な場合にリピートします

対象商品 : 06299422
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 06299422
2020-10-05
用途: 制御盤改造工事

メーカー品なので安心して使用できます。商社よりも速く直ぐに必要な時に助かります。価格の点は、少し高いけど。

対象商品 : 06299422
2020-12-22
用途: 薬液自動投入装置
電気・ガス・熱供給・水道業

使用に関しては問題ないです。不便は感じられません.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする