Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の アナログタイマ
PM4H-F8 オフディレータイマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35286964
品番
PM4HF8-S-AC120VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
時間レンジをマルチ化し、最大10分間のオフディレータイマ。
動作時間は1秒〜10秒と1分〜10分の間で各々3種類の時間レンジ切り替えができます。
短胴化で更に使い易くなりました。
時間仕様
【時間レンジ/動作時間】
1/(sec)0.04s〜1s、(min)0.04min〜1min、
5/(sec)0.2s〜5s、(min)0.2min〜5min、
10/(sec)0.4s〜10s、(min)0.4min〜10min
仕様
【最小電源印加時間】
0.1秒(秒タイプ)、2秒(分タイプ) 定格操作電圧にて
(電源投入時に、突入電流が約0.3A流れますのでご注意ください。)
(強制リセット入力後の最小電源印加時間は、秒タイプ、分タイプとも2秒以上となります。)
【タイムアップ動作の繰り返し周期】3s以上
【リセット入力の繰り返し周期】3s以上
保護構造
IP65(IEC規格)
(パネル表面のみ/ゴムパッキンATC18002使用時)
耐電圧
初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間)AC1500V/1分間、
(異極接点相互間)AC1000V/1分間、
(接点間)AC750V/1分間
寿命
機械的(接点)/1000万回以上(開閉頻度 180回/分)
電気的(接点)/10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度20回/分)
セット誤差
±5%以内(最大目盛時間基準)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
電圧誤差
±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
温度誤差
±2%以内(20℃を基準とし、-10℃〜+50℃の範囲内にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
定格電圧(V)
AC100-120
商品番号
ATC52241
動作時間
1秒〜10秒(3レンジ切替)
質量(g)
約100
限時接点
2c
端子の種類
8ピン
定格周波数(Hz)
50/60共用
温度上昇
55℃以下(定格操作電圧印加時)
消費電力
約1.6VA
気圧(hPa)
860〜1060
絶縁抵抗(MΩ)
(初期)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間/100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜50
接触抵抗(mΩ)
初期/100以下(DC6V、1Aにて)
耐振動(耐久)
10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
耐衝撃(耐久)
980m/s
2
(100G)以上(上下、左右、前後各方向5回)
使用周囲湿度
30〜85%RH(at20℃、結露なきこと)
動作時間のばらつき
±0.3%以内(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)
98m/s
2
(10G)}以上(上下、左右、前後各方向4回)
動作モード
パワーオフディレー(リセットなし)
接点材質
Ag合金にAuクラッド
定格制御容量
3A 250VAC(抵抗負荷)
許容電圧範囲
定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて)
注意
※指定なき測定条件は、最大目盛時間基準にて、定格操作電圧、周囲温度20℃とします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35286964
PM4HF8-S-AC120VW
08589174
H3CR-H8L AC100-120 S
ソリッドステート・タイマ H3CR-H
omron(オムロン)
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。