PM4H-F8 オフディレータイマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35286982 品番PM4HF8-M-AC120VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

時間レンジをマルチ化し、最大10分間のオフディレータイマ。
動作時間は1秒〜10秒と1分〜10分の間で各々3種類の時間レンジ切り替えができます。
短胴化で更に使い易くなりました。

時間仕様
【時間レンジ/動作時間】
1/(sec)0.04s〜1s、(min)0.04min〜1min、
5/(sec)0.2s〜5s、(min)0.2min〜5min、
10/(sec)0.4s〜10s、(min)0.4min〜10min
仕様
【最小電源印加時間】
0.1秒(秒タイプ)、2秒(分タイプ) 定格操作電圧にて
(電源投入時に、突入電流が約0.3A流れますのでご注意ください。)
(強制リセット入力後の最小電源印加時間は、秒タイプ、分タイプとも2秒以上となります。)
【タイムアップ動作の繰り返し周期】3s以上
【リセット入力の繰り返し周期】3s以上
保護構造
IP65(IEC規格)
(パネル表面のみ/ゴムパッキンATC18002使用時)
耐電圧
初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間)AC1500V/1分間、
(異極接点相互間)AC1000V/1分間、
(接点間)AC750V/1分間
寿命
機械的(接点)/1000万回以上(開閉頻度 180回/分)
電気的(接点)/10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度20回/分)
セット誤差
±5%以内(最大目盛時間基準)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
電圧誤差
±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
温度誤差
±2%以内(20℃を基準とし、-10℃〜+50℃の範囲内にて)
(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。)
定格電圧(V)AC100-120 商品番号ATC52341 動作時間1分〜10分(3レンジ切替) 質量(g)約100 限時接点2c 端子の種類8ピン 定格周波数(Hz)50/60共用 温度上昇55℃以下(定格操作電圧印加時) 消費電力約1.6VA 気圧(hPa)860〜1060 絶縁抵抗(MΩ)(初期)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間/100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10〜50 接触抵抗(mΩ)初期/100以下(DC6V、1Aにて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) 耐衝撃(耐久)980m/s2(100G)以上(上下、左右、前後各方向5回) 使用周囲湿度30〜85%RH(at20℃、結露なきこと) 動作時間のばらつき±0.3%以内(1秒レンジの場合は、各仕様値±10msとなります。) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2(10G)}以上(上下、左右、前後各方向4回) 動作モードパワーオフディレー(リセットなし) 接点材質Ag合金にAuクラッド 定格制御容量3A 250VAC(抵抗負荷) 許容電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて)
注意
※指定なき測定条件は、最大目盛時間基準にて、定格操作電圧、周囲温度20℃とします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35286982 PM4HF8-M-AC120VW 08589183 H3CR-H8L AC100-120 M ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン) 1個 8,998
欠品中
税込9,898
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする