55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077

55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077
55268 コニシ シリコンシーラント コニシ 35287077

コニシ シリコンシーラント

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(330mL)
ブラック
内容量1本(330mL)注文コード35287077品番55268
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
ブラック仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系質量(g)386タイプオキシム型使用温度範囲(℃)-40~150規格JSIA F★★★★使用面積に制限なし使用温度範囲-40~150℃JIS規格JIS A5758適合品主成分シリコーン樹脂系比重1.04完全硬化時間(23℃)3日改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃)原材料シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.35kgホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 各部の充填作業
株式会社ART CRAFT

性能的には全く問題は無いのですが、(私の行う作業には)量が多すぎて半分以上残ってしまいいくら密封状態(のつもり)で保管していても硬くなってしまい捨てる事になってしまいます。とても勿体無いですので少量の物があるとうれしいです。...ので満足度は☆4つです。

対象商品 : 02444321
2024-01-25
用途: 生コン車のメンテナンス時
中国レミテック株式会社

作業性が良く、防水効果も高いのでリピートしています。

対象商品 : 35287052
2023-09-05
用途: テラスの雨漏り修理
佐伯農園農・林・水産業

シール性も良く固まるので使いやすい。
ただテラスの溝が狭かったので、もう少し液状化している方が良かったと思います。
なかなかその様なシール剤が無いので、撒くだけで防水出来るシール剤を是非開発して頂きたい。

対象商品 : 02444321
2023-11-21
用途: 雨漏り
オーディーエス株式会社

即効性があり、雨漏りの修繕対応に効果がありました。

対象商品 : 02444321
2023-03-03
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各種清掃に大活躍。消耗品なのでちょっとした値段の調整にも気軽に使えるところも地味にポイントが高い

対象商品 : 35287061
2023-08-28
用途: 人工大理石と壁の漏水防止

直ぐに届き助かります。機能的に改善点はありません。

対象商品 : 02444321
2021-12-11
用途: 流しの排水口のがたつき
サービス業

家が古いもので、台所の流し台を取り替えようかなと思っていたところ、真ん中の排水溝のまわりが少し持ち上がってきたのが心配で、早速使い乾燥させたら、とても良くまだまだ使えそうで感謝してます。防水効果もバッチリでした。

対象商品 : 02444321
2021-09-21
用途: 外壁空調パイプ外周機密、防水、固定目的

外壁なので、高温対応を重視。粘りがあり接着効果大です。貫通パイプもしっかり固定されました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする