フッソ・プラコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(210g) 注文コード35287104 品番FC-115
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。

用途
各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ速乾性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)133(20℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする