ファインオイルV

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード35287174 品番FC-182-S
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

加工後部品を脱脂洗浄しなくても50〜60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。
脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。

用途
鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。
塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。
形状スプレー トラスコ品番477-8014 種別自然に消失する潤滑カッティングオイル 主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35287174
2019-08-31
用途:
タップ加工時
製造業

樹脂タップ加工時に使用、環境対応していること 加工後のふき取り等の省力化が図れることなどで使い勝手が良い。ただ使用材質に対してのテスト加工しないと、切削としては油には勝てないのでタップバカになる場合有り。

2人が参考にしています
対象商品:
35287174
2015-04-26
用途:
タップや旋盤機の時
株式会社田中工業 様

使用後放置してても蒸発してくれるので、洗浄が不要なので作業がはかどります。

対象商品:
35287174
2013-11-11
用途:
プレス作業

このメーカーの一斗缶入りを今まで使用してましたが
切らしてしまった為、急遽この商品を購入しました。

やはり安いモノとは違いプレスのカジリも無く
破断面が非常にキレイですし、汚れもないですので

お勧めです。欲を言えばMonotarouさんで
4L缶か18L缶の元オイルを販売して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする