ファイン・ドライスリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180g) 注文コード35287201 品番FC-250
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

膜厚は10〜20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。
塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。
金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。

用途
精密金型用離型剤。
金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。
金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。
使用温度範囲(℃)200℃以下 成分フッ素系溶剤 トラスコ品番477-8031 種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤 硬度6H以上(ガラス上被膜) 耐熱温度(℃)200 危険物の類別非危険物 摩擦係数0.08以下(静止) 膜厚10〜20nm
注意
※塗装面やプラスチックには密着しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35287201
2018-10-05
用途:
金属同士の潤滑用途
卸売・小売業

使用後透明なため目視では全くわからないです。
実際に動作してみて潤滑性能は良好でした。
匂いはほとんどしないので扱いやすいです。
ただ何故か1ヶ月ほどしたらスプレーできなくなり、中身だけ取り出して使用しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする