ドライバーカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35287542 品番DC-L500YBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライバーカッターのホルダー硬度は、JISのドライバー硬度と同等です。通常のカッターホルダーの約3.5倍の硬度に該当。カッター本体が多機能工具として機能します。
刃欠けに強い鋭角刃。凄刃黒標準装備。
安全ロープ取り付け環は、カッターホルダーと一体成形。高い強度を維持します。

色(本体) 用途先端焼爪仕様で、切る・突く・こじるが思いのまま! 仕様オートロック式(ロック力25キロ) トラスコ品番377-1407 全長(mm)186 質量(g)97 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 適合替刃L型刃(替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル)
注意
※安全ロープは付属されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35287542 DC-L500YBL 60840087 DCL500AYCL ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン) ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン) 1個 559
欠品中
税込615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35287551
2020-12-16
用途:
カット使用
サービス業

ネジ部分がオルファに比べてやや貧弱。回り方もひっかかりがあるかも(シリコンふいたら少しマシに)ネジで抜けてしまうのを止めているので回し始めがやや難ありなのかも。ただそれを補うドライバ部分の強さと落下防止ワイヤー穴がホルスター使いには最高に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
35287542
2017-08-03
用途:
腰道具に着けて使用
その他業種

腰道具に着けて使用します。まだ使ってはいませんが鉄部分全体が硬く焼き入れされていてプラスチックに包まれた部分のホルダーや落下防止コードの取り付け環まで焼き入れされているのでいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする