丸面C型開閉式 KuRo

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35294745 品番 k002-01(木の柄)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12 材質(ハンドル)
注意
※レンズ別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35294727
2025-04-11
用途:
溶接作業
有限会社 大成工業 様 (製造業)

黒色がかっこいいです!
面自体も強いですが 少し重たいかな

対象商品:
35294727
2022-01-12
用途:
溶接作業
製造業

なかなか取り扱ってるお店も近くにないので、非常にいいと思います

対象商品:
35294745
2019-11-22
用途:
現場溶接
建設業・工事業

納期が3日と言っていたのに2週間待ちました
品物は最高です

対象商品:
35294745
2019-03-30
用途:
溶接作業の時
製造業

見た目も良くて カッコいい
思ったよりも 軽くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする