星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 手持ち
丸面C型深型 KuRo
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35294806
品番
k013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
質量(g)
350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
39×27×22
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
注意
※レンズ別売です。