金具付ヘルメットA型 KuRo

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35294858 品番k005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。
手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。

種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
注意
※レンズ・受け金具は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-25
用途:
溶接作業
建設業・工事業

なかなか良いですね!色も黒で!使いやすくて大きさも大きすぎず、しいて言うなら、金具に使ってるボルトが内側プラスネジなので少々使いずらいです。金具が緩んだ時オフセットドライバー使わないと!なので。あとは良い商品ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする