曜日別特売
H005 金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295375

H005 金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295375
H005 金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295375
H005 金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295375
H005 金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295375
H005 金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所 35295375

金具付ヘルメットA型(H)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35295375品番H005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。
手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。

種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
注意
※レンズ別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする