星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 手持ち
PP手持面
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35295427
品番
P003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量で防水性です。
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
32×22×17
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
注意
※レンズ別売です。