星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 手持ち
シームレス遮光面(ファイバー製) ST-B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35295594
品番
S001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
質量(g)
280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
31×23×14
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
注意
※レンズ別売です。