星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 手持ち
シームレス遮光面(ファイバー製) ST-A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35295619
品番
S002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
質量(g)
320
種類
溶接面(手持ち式)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
31×23×14×15
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
注意
※レンズ別売です。