※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1面
塗装色
ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
注文コード
35297945
品番
B16-125-2
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・塗装色
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×1200×160
有効深さ(mm)
128(合わせ部/105)
塗装色
ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
仕様
露出形
材質
鉄
質量(kg)
32.7
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XC
扉開閉方式
両開
材質(基板)
木製
扉寸法(縦×横)(mm)
454×576
基板寸法(縦×横)(mm)
420×1120
基板厚(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500