※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1面
塗装色
クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
注文コード
35298681
品番
S16-1012-2C
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・塗装色
など
366
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
1200×1000×160
有効深さ(mm)
135(合わせ部/112)
塗装色
クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
仕様
露出形
材質
鉄
質量(kg)
67
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XC
扉開閉方式
両開
材質(基板)
鉄製
扉寸法(縦×横)(mm)
1154×476
基板寸法(縦×横)(mm)
1120×920
基板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。重量物(約80Kg)の為、荷降ろしの際にフォークリフト等ご準備を宜しくお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500