曜日別特売
B20-1610-2 Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業 35302626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sタイプ盤用キャビネット 両扉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1面塗装色ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)注文コード35302626品番B20-1610-2
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1000×1600×200有効深さ(mm)168(合わせ部/145)塗装色ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)仕様露出形材質質量(kg)81.4板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)2.3ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製扉寸法(縦×横)(mm)954×775.5基板寸法(縦×横)(mm)920×1520基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。重量物(約80Kg)の為、荷降ろしの際にフォークリフト等ご準備を宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする