PP05 ローラーバケット モノタロウ 35308436 PP05 ローラーバケット モノタロウ 35308436 PP05 ローラーバケット モノタロウ 35308436

ローラーバケット

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35308436 品番PP05
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗料がたっぷり入ります。
塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。

高さ(mm)140 材質PP 底面サイズ(mm)210×155 商品タイプ本体
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【ローラーバケット 】 塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35308436
2026-01-04
用途:
予備購入です。
安田工業 様 (建設業・工事業)

リピート購入です。
あまり使わないけど現場によりすごく便利です。
よくアルバイトの方に使ってもらってます。

2025-11-25
用途:
塗装時
不動産業

ローラーバケット スターターセットを購入したが、複数の場所を同時に実施する必要があった為に購入。やや小型のサイズなので、狭い場所での作業で便利。

2025-09-14
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

取っ手が抜けやすいですが、価格が安いので満足です。

2024-12-19
用途:
単発の塗装
製造業

日常的に塗装を行うのでなければ、内容器やネットとのセット品 68985008 や、底面大きめローラー付のセット 55143707 がお得でお気楽かも。

2人が参考にしています
対象商品:
35308436
2024-01-19
用途:
塗装時
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

物置屋根塗装時使用する、ローラーで塗るためこの容器とローラー慣らしを使い塗装

2024-03-19
用途:
塗装
大和田塗装 様 (建設業・工事業)

Sサイズです!みなさん間違えないようにしましょう!

3人が参考にしています
対象商品:
35308436
2024-02-11
用途:
塗装作業時
サービス業

安くて使いやすくて満足です。これからもリピートします。

対象商品:
35308436
2023-06-05
用途:
塗装作業時
その他業種

屋根・外装等の塗装時にペイント塗料の入れ物として使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする