内容器 ローラーバケット用

(131件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35308576 品番PP05-IN
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 高さ(mm)130 タイプ内容器 底面サイズ(mm)200×150
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 131
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

値段が安くて使いやすい。この値段なので、毎回使い捨てにして使用しています。

2025-12-18
用途:
塗装作業時
製造業

使い捨てなのでとにかく安く!でリピートしています。

2025-11-12
用途:
塗装作業

専用のトレーを利用した際、非常に使い易いものでした!

2026-01-08
用途:
塗料の容器

リピートしています。使い捨てとして割り切って使っています。

2025-06-11
用途:
配管
建設業・工事業

FRPと硬化剤を混ぜるのに使用。当たり前だが、バケット35308576に適用。ズレずに使ってます。

対象商品:
35308576
2025-06-26
用途:
塗装の他練り物の撹拌容器に使用
株式会社インプロ 様 (建設業・工事業)

使い易くて良いんですが消耗品なのでもう少し安いと助かります。

2024-09-24
用途:
工業機械製品の塗装

塗装の仕事の際に毎回使用しています。安価なので色々な種類の熔材を使用するのでたくさん使えて重宝しています。数年使い続けています。助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
35308576
2025-06-18
用途:
塗装
建設業・工事業

いつもはホームセンターや塗料屋で購入してましたが時間があったためこちらで購入しましたが今まで使ってた物と変わり無く問題なく使えてとてもよかったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする