G9010 ロードアップG(直線) Richell(リッチェル) 35309057 G9010 ロードアップG(直線) Richell(リッチェル) 35309057 G9010 ロードアップG(直線) Richell(リッチェル) 35309057 G9010 ロードアップG(直線) Richell(リッチェル) 35309057

ロードアップG(直線)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35309057 品番 G9010
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×95 付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個 トラスコ品番282-8987 材質再生ゴム 形状直線 幅(mm)900 質量(kg)11.5 高さ(mm)95 奥行(mm)250 耐荷重(t)約2
注意
※本品は普通乗用車の車重程度を対象にしていますので、運搬車両でのご使用は避けてください。
※軟弱な場所でのご使用は避け、平らな所に設置してください。
※私道以外での路上放置はしないで下さい。
※設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
※定期的にボルトの緩みがないことを確認してください。
※破損や変形が起きた場合は、ご使用を中止してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
段差解消
運輸・通信業

商品自体は良いが、穴あけ加工が非常に雑であった。ボルト穴がずれており、あるものは穴が貫通して切れていた。返却するのも面倒なのでボンドで貼り付けたが、いつまで持つか。。。

2025-03-07
用途:
バイク車庫入れに便利
サービス業

人気があるのか?
品切れでしたが、入荷案内があり速購入
少し気になりますがクーポンを使っての購入
割引&クーポンは嬉しい。

1人が参考にしています
2025-05-16
用途:
自家用車の車庫入れ時
その他業種

進入の際、公共の集水桝口があります。ロードアップGで、
降雨時に雨水が入り、車の通行、人の歩行に支障のない
ロードアップ商品はないのでしょうか?

対象商品:
35309032
2024-01-27
用途:
ハウス倉庫での農業機械の出し入れ
農・林・水産業

横での連結は可能だが、縦(向かい合わせ)でも連結できれば

1人が参考にしています
対象商品:
35309032
2021-09-14
用途:
駐車場の段差に使用
有限会社飛騨機工商会 様

いろいろな商品を試しましたが、この商品が一番良かったです。
何枚も使用するため金額の安いゴム以外の商品を買いましたが
車の重みでずれたり音が出たりしましたがこの商品は最適でした。
出来れば金額が安いと助かります。

対象商品:
35309032
2021-02-18
用途:
車出し入れの段差解消
サービス業

ゴム製でこの長さのものはこれだけだったので注文。ゴム製は重さがあって使いやすいです。モノタロウ製にもこの長さのものを加えて欲しいです。

対象商品:
35309093
2019-10-08
用途:
新社屋の周りに設置しました。
株式会社 つま正 様 (卸売・小売業)

親社屋の道路に面した段差のところに設置して車の出入りが楽になりました。
又 頼みます。

対象商品:
35309041
2019-03-19
用途:
車庫乗り入れ段差解消
有限会社ビッグナインメンテナンス 様

樹脂製と違いがっちりできていた。重さもあり動きにくそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする