DS-0010 ヘッドランプ ドーワ スチール 35309145

DS-0010 ヘッドランプ ドーワ 35309145 DS-0010 ヘッドランプ ドーワ 35309145

ヘッドランプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ小松D50S 69〜71y (耐振型)、シールドビーム 注文コード35309145 品番DS-0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はタイプ8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)24 定格電力(W)40/60 タイプ小松D50S 69〜71y (耐振型)、シールドビーム 材質スチール
注意
※車検には、対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35309197
2022-12-25
用途:
バイクに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

当時のクオリティーの物を未だに販売していただいてるところがありがたい。
ビンテージバイクのカスタムにはもってこいのライトです。
バルブも普通に手に入りますし、中身だけ移植してH4バルブにすることも可能でした。
ボディーをブラックに塗装すれば、今どきのカフェレーサー風にも。
販売中止にならないことを祈ります。

対象商品:
35309145
2018-10-18
用途:
夜間走行用

三輪スイーパーのヘッドライトがシールドビームなため、ASSY交換しました。純正と比較すると若干大きさが小さくなったけど問題なく使用できました。価格は1/5ですみました。

対象商品:
35309197
2017-05-30
用途:
バイクのヘッドライト…としては使い物になりません。

クラッシックな見た目でレンズ径130mmのバイク用ヘッドライトが欲しかったのですが、
これは性能というか品質がヘッドライトとして実用できるレベルに達していません。

まず反射鏡のメッキがサテンメッキのように艶が無く、鏡面になっていません。
かといってトラックの後退灯や路肩灯のような亜鉛メッキというわけではなくニッケルメッキのようなのですが、
下地の研磨をロクにやっていない手抜き製法で作られているようです。

さらにレンズのカットがシャープでなくぼんやりした仕上りで、
金型が老朽化しているかのようです。
そのためか光の広がりなどの制御が充分でなく、路面を適切に照らしてくれません。

外装のライトリムのメッキも外周部を中心に大部分で光沢が無くみすぼらしい見た目。

バルブ(電球)が現在ではほとんど使われていないP30d-10.3であるのも不便ですし、
着脱の際に指を掛ける部分につまみ易くする為のノブや滑り止めが無いので作業性が非常に悪い。
アースはボディアースで電線は2本しか付いていません。
電線を外に引き出す穴のゴムグロメットの内径は約6mmと小さい。

不良品というわけではないようですが、
性能水準が低すぎるので全く役に立たず、ゴミ同然です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
35309172
2016-01-05
用途:
愛車の補助ランプ

愛車の補助ランプに2個買ってみましたが、
説明書はないし、電球も付いておらず、どの電球を買ったらいいかも分からず、
いろいろ試してみましたが車に詳しい人に聞いてもどの電球か分からず、
まったく無駄な買い物をしてしまいました。
ゴミ箱行きです。
電球付きの他のものに買い換えました。
電球が付いてないとか、どの電球を買えばいいのかくらい書いておいて欲しいものです!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35309206
2015-05-20
用途:
既存の重機に使用
株式会社八千代 様

今回購入品は、純正品とほとんど変わらずとても満足のいくものでした。価格も安く経費節減になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする