ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
特大角ヘッド&ワークランプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35309303
品番
DS-0005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
85/65
材質
樹脂
色
黒
タイプ
オールグラスシールドビーム