特大角ヘッド&ワークランプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35309312 品番 DS-0006
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)24 定格電力(W)75/70 材質樹脂 タイプセミシールドビーム、ハロゲン球(H4) 光源ハロゲン球 電球の種類ハロゲン球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする