ワーキングランプ

(19件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)12 定格電力(W)60 注文コード35309346 品番DS-0021
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は定格電圧・定格電力・色など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)12 定格電力(W)60 タイプAタイプ(ヘッド球(RP35)、ボルト取付) 光源ヘッド球 電球の種類ヘッド球 仕様ヘッド球タイプ用レンズ(DS-1958) 材質樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10438181
2021-08-09
用途:
ユンボの作業灯に使用
卸売・小売業

デザイン、大きさ共に期待どうりで申し分ありません。

対象商品:
10438181
2019-02-06
用途:
夜間の照明

フォークリフトに取り付け
明るく安全に仕事ができました

対象商品:
35309355
2018-04-23
用途:
クレーン車のバックランプ
碇クレーン商会 様

とても明るくていいです。夜にバックする時は既存のバックランプでは暗くて見えずらかったので、このライトを別に着けてます。

1人が参考にしています
対象商品:
35309355
2018-05-31
用途:
車輛荷台の照明に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルでとてもお財布に優しく、取付も簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
09469871
2016-08-15
用途:
大型トラックの左側のライトアップ

暗くなると左側のタイヤ周りが見にくいので照明を取り付けました。

対象商品:
09469862
2016-05-06
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価だが問題なし。

対象商品:
35309364
2015-12-11
用途:
フォークリフト作業灯
サービス業

作業灯として十分です。12V球で使いました。

対象商品:
35309391
2015-10-29
用途:
トラックの後ろに取り付け

夜間の作業にライトアップ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
スイッチはついていますか?
回答:
スイッチはついておりません。
2人が参考にしています
2012-09-15

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする