光量も十分にあり明るいです。逆さまに取り付ける際に水抜き穴が上にくるので塞ぐ必要があります。
たいへん明るく安全に作業を出来るようになりました。
明るくて良かったのでまたの機会に購入したいと思っています。
すっきりした見た目で、純正品と比べても遜色ありません。トラクターに付ける場合に凄く重宝する商品だと思います。
取り付け部の6mmボルト2本には、SPワッシャしかなく平ワッシャが無いために樹脂ボデーがボロボロになりそうです。平ワッシャを挿入して使用しました。実際どの程度の照明かは農作業して無いためにわかりません。軽いし、球交換が可能な為コストパフォーマンスはいいかと思います。LEDですと、本体交換となり、現場の作業では時間がかかるかと思いますが、ハロゲンのため、その点は助かるはずです。
価格的にもう600円程度安くてもよいのではないか。LEDタイプで2500円程度のものがある。