中型角ワークランプ

(6件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35309416 品番 DS-0040
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
定格電圧(V)24 定格電力(W)55 材質樹脂 タイプセミシールドビーム、ハロゲン(H3) 材質(レンズ)ガラス 電球の種類ハロゲン球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35309416
2023-02-10
用途:
タイヤショベルのヘッドライト

光量も十分にあり明るいです。
逆さまに取り付ける際に水抜き穴が上にくるので塞ぐ必要があります。

対象商品:
35309416
2018-11-25
用途:
ダンプの作業灯に
サービス業

たいへん明るく安全に作業を出来るようになりました。

対象商品:
35309416
2016-10-07
用途:
トラックへの使用

明るくて良かったのでまたの機会に購入したいと思っています。

対象商品:
35309407
2014-06-04
用途:
トラクター等の作業灯として

すっきりした見た目で、純正品と比べても遜色ありません。
トラクターに付ける場合に凄く重宝する商品だと思います。

対象商品:
35309407
2014-01-13
用途:
トラクターの作業灯

取り付け部の6mmボルト2本には、SPワッシャしかなく平ワッシャが無いために樹脂ボデーがボロボロになりそうです。平ワッシャを挿入して使用しました。
実際どの程度の照明かは農作業して無いためにわかりません。
軽いし、球交換が可能な為コストパフォーマンスはいいかと思います。
LEDですと、本体交換となり、現場の作業では時間がかかるかと思いますが、
ハロゲンのため、その点は助かるはずです。

1人が参考にしています
対象商品:
35309407
2013-11-11
用途:
農耕作業機に取り付けた。

価格的にもう600円程度安くてもよいのではないか。LEDタイプで2500円程度のものがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする