角ミニワークランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35309434 品番 DS-0042
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
定格電圧(V)24 定格電力(W)25 材質樹脂 タイプヘッド球(BA15s) 光源ヘッド球 電球の種類ヘッド球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35309425
2018-11-07
用途:
除雪機への取付

コンパクトでありながら十分な照度があり大変重宝しています。
取付も簡単で値段もお買い得と感じます。

対象商品:
35309425
2015-03-13
用途:
トラクターの後方を照らすため使用
農・林・水産業

この間購入した、「ワークランプ」は明るくきれいでよかったのですが、今回、購入したもの(ミニワークランプ)が、たまたまなのかもしれませんが、点灯してみると、中心の方はまあ良いと思うのですが、端の方は、光の強いところと弱いところ(暗いところと明るいところ)があり、筋のようになっていました。このようなものなのでしょうか。それとも、取り付け位置や角度のせいでしょうか。はたまた、電球がちゃんと入っていないのか、あるいは、レンズがよくないのか。反射板がよくないのか、はっきり原因はわかりませんが、期待外れで残念でした。「ヘッドライト」の方がよかったのでしょうか。「ワークランプ」と「ヘッドランプ」の光の違いの説明もあるとよいと思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35309425
2014-01-27
用途:
大型トラクターの補助投
農・林・水産業

しっかりした作りで明るさも十分です

1人が参考にしています
対象商品:
35309434
2013-11-29
用途:
トラックの後方の光

光量もありとても見やすくてよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする