ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
中型角ワークランプJr.
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35309452
品番
DS-0044
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
70
材質
スチール
色
黒
タイプ
ハロゲン(H3)
光源
ハロゲン球
電球の種類
ハロゲン球