中型角Dワークランプ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35309461 品番 DS-0045
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
定格電圧(V)12 定格電力(W)55 材質樹脂 質量(g)約630 タイプハロゲン(H3)、U字ステー付 光源ハロゲン球 電球の種類ハロゲン球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35309461
2022-12-31
用途:
農耕用トラクター後部に下方用に増設
農・林・水産業

想定よりも明るく角度も変えやすいので、夕方などの作業に効果が期待出来そうです。

対象商品:
35309477
2014-11-17
用途:
積載車に装着しました。

満足してます、強いていえば作業灯だから背面にスイッチあればいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35309477
2014-12-08
用途:
建機の作業灯として
山田電機ゴム工業所 様

取り付け作業としては容易に出来た。顧客への提供価格としては、状況により高いか安いかの分かれ目かな?

対象商品:
35309477
2013-11-25
用途:
重機の照明

普通でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする