DS-0048 ミニヘッドランプ ドーワ 35309495

DS-0048 ミニヘッドランプ ドーワ 35309495
DS-0048 ミニヘッドランプ ドーワ 35309495

ミニヘッドランプ

(5件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
定格電圧(V)28(24)
内容量1個注文コード35309495品番DS-0048
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
定格電圧(V)28(24)定格電力(W)40材質樹脂タイプヘッド球(BA15s)光源ヘッド球電球の種類ヘッド球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35309486
2021-12-02
用途: 夜間作業
有限会社マルケン商事

価格以上の良品と思います。明るさも十分で助かります。

対象商品 : 35309486
2021-11-16
用途: 除雪機のランプ

価格が安かったので購入した、スイッチ付いていればなお良かったです。

対象商品 : 35309495
2016-04-04
用途: 車両のバックライト

明るいので満足しています。

対象商品 : 35309486
2014-12-18
用途: 農機 除雪機作業ライト
自動車・二輪車・自転車関連業

安いコンパクト明るい満足しています。次回より標準部品とします。

対象商品 : 35309495
2014-02-12
用途: 大型車輌のタイヤ灯に使用

コンパクトで取り付け場所を選ばない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする